- 仕様
- ●極数: 6●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●接続方向: ストレート●接合型: バヨネット●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTOレセプタクル製品. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO(TM)UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズには頑丈で丈夫な設計が採用されており、屋内外用途のあらゆる環境要件及び機械要件に対応できます。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO(TM)「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応. 特長及び利点
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応