- 仕様
- ●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: スナップイン●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応