曜日別特売
UT062448SH Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 48極, スタンダード, ケーブルマウント, UT062448SH SOURIAU 02698687

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 48極, スタンダード, ケーブルマウント, UT062448SHUT062448SH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02698687
品番
UT062448SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
仕様
●極数: 48●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●接合型: バヨネット●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTOレセプタクル製品. Souriau UTOシリーズコネクタには高品質の幅広い多極コネクタが8種類のシェルサイズ及び8種類のインサート配置で用意されており、それらすべてをTRIM TRIO(TM)UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換することができます。 このシリーズには頑丈で丈夫な設計が採用されており、屋内外用途のあらゆる環境要件及び機械要件に対応できます。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 TRIM TRIO(TM)「UTG」「UTP」産業用コネクタファミリと交換可能 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応. 特長及び利点

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする