曜日別特売
FN9233UF2-6-06 Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN9233UF2-6-06 SCHAFFNER 02698775

Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN9233UF2-6-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(120個)
注文コード
02698775
品番
FN9233UF2-6-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
仕様
●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: DC to 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 52.25mm●深さ: 51.85mm●高さ: 25mm●UL1283、CSA22.2 No.8 1986、IEC/EN60939. FN9233 IECフィルタ付き差込プラグ. Schaffner製のFN9233 IEC差込口フィルタは、優良なIEC差込口と主電源フィルタを小型フォームファクタの優れたフィルタ減衰と組み合わせています。 標準IECコネクタフィルタは実用的なソリューションで、短期間でEMIシステムの承認を獲得するのに役立ちます。 定格電流、出力接続、取り付け方法が幅広く揃った医療用途向けのフィルタです。ご希望のソリューションを実現できるように設計されています。 追加のアースラインチョークが付いたタイプについては、FN9233Eシリーズのフィルタを参照してください。 電気 / 電子機器、家庭用機器、単相 / スイッチモード電源、テスト / 測定機器、医療機器、ラック取り付け機器などの幅広い用途で使用可能です。. 定格電流: 最高15 A 優れた減衰性能 IEC/EN60601-1に適合 スナップインバージョン(S / S1タイプ)ホット差込口バージョン(HIタイプ) 医療バージョン(Bタイプ)を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする