SOURIAU
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, パネルマウント, UT07128SH
UT07128SH
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02698915
品番
UT07128SH
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ジャムナットレセプタクル、ソケットコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応