SCHURTER
Schurter IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac, 5110.1043.1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
02698940
品番
5110.1043.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: オス●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●IECコネクタタイプ: C14●幅: 36mm●深さ: 55.7mm●高さ: 23mm●UL CSA、VDE、EN60320-1. 5110シリーズ電源フィルタ. パネルソケット電源フィルタ(EEC22ソケット付き) 接続はファストン端子経由 クラス1のあらゆる機器を電源干渉から保護
RoHS指令(10物質対応)
対応