- 成分
- 【保証成分】:たんぱく質 26.0%以上、脂質 8.5%以上、粗繊維 7.0%以下、灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下。【微量成分】:ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 50IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.17%、カルシウム 1.0%、リン 0.9%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.35%、代謝エネルギー約330kcal/100g
- 種類
- かつおミックス かつお味&チキン味&野菜味
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 210×110×330
- 原材料
- 穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、かつおパウダー)、セルロース、セレン酵母、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu・Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)着色料(黄色4号、赤色102号、赤色102号、赤色107号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)