曜日別特売
81064172 ファイヤーラック ロゴス 02699887

81064172 ファイヤーラック ロゴス 02699887
81064172 ファイヤーラック ロゴス 02699887
81064172 ファイヤーラック ロゴス 02699887
81064172 ファイヤーラック ロゴス 02699887
81064172 ファイヤーラック ロゴス 02699887
81064172 ファイヤーラック ロゴス 02699887

ファイヤーラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02699887
品番
81064172
販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
¥3,000

使い勝手のよい折りたたみ式耐熱ラック!
たき火をしながら鍋料理を楽しむこともでき、直置きして鍋置きにすることもできる。
折りたたみ式なので、コンパクトに収納。

用途
ピラミッドTAKIBIにセットすればケトルや小鍋でたき火調理ができます。
タイプ
L
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)39×15.5×10
主材質
ステンレス
全質量(g)
(約)605
寸法(縦×横)(cm)
ラック部:(約)30×15.5
収納時寸法(cm)
(約)縦15.5×横33×高さ3.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする