曜日別特売
LC1D09BL Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D09BL シュナイダーエレクトリック 02700139

Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D09BL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02700139
品番
LC1D09BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
仕様
●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 93mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1D09BLコンタクタSchneider Electric LC1D09BLモデルは、24 V dcで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が9 Aとなっています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする