曜日別特売
LAP-401VD ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VD ROHM 02700376

ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02700376
品番
LAP-401VD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
仕様
●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●シリーズ: LAP-401D℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする