SL05.TCT Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, SL05.TCT SEMTECH 02700577

Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, SL05.TCTSL05.TCT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02700577
品番
SL05.TCT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 11V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●長さ: 2.9mm●高速データインターフェイス用低静電容量TVSダイオード、SLシリーズ. 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12A (8/20 μs) 低静電容量5 pF (最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする