曜日別特売
81064200 ピラミッド・アイアンロストル ロゴス 02700648

81064200 ピラミッド・アイアンロストル ロゴス 02700648
81064200 ピラミッド・アイアンロストル ロゴス 02700648
81064200 ピラミッド・アイアンロストル ロゴス 02700648
81064200 ピラミッド・アイアンロストル ロゴス 02700648

ピラミッド・アイアンロストル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は対応など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対応
ピラミッドTAKIBI XL、ピラミッド篝火XL
注文コード
02700648
品番
81064200
販売価格(税込)¥6,490
販売価格(税別)
¥5,900

鋳物製にしたことですぐれた耐久性を実現しました。
ロストル効果により燃焼効率がUPし、不完全燃焼も防止。
汚れが目立ちにくいブラックのカラーリング。

用途
「ピラミッドTAKIBI」と「ピラミッド篝火」にセッティングできる頑丈なロストル。
タイプ
XL
対応
ピラミッドTAKIBI XL、ピラミッド篝火XL
寸法(cm)
(約)縦33×横33×厚さ0.8
総質量(kg)
(約)3.1
主材質
鋳鉄
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする