UTS08E4P Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UTS08E4P SOURIAU 02700936

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UTS08E4PUTS08E4P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02700936
品番
UTS08E4P
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
仕様
●極数: 4●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●347812 極はサイズ 16 コンタクトを使用します 61019 極はサイズ 20 コンタクトを使用します ;i>コンタクトは別途注文する必要があります ;/i>. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. さまざまなアクセサリを用意しています
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする