曜日別特売
UTS6JC128S Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC128S SOURIAU 02701137

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC128SUTS6JC128S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701137
品番
UTS6JC128S
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
仕様
●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 10.0A●シリーズ: UTS●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Max: +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする