- 仕様
- ●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 11V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●最大逆漏れ電流: 20μA●300 W単方向TVSアレイ、SMDAシリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 単方向データI/Oラインを保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応