曜日別特売
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287

81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287
81064186 ピラミッド・デバイダー&ラックセット ロゴス 02701287

ピラミッド・デバイダー&ラックセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
02701287
品番
81064186
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

チャコールデバイダーで火床を仕切れば、炭などの燃料が効率的に使えて省エネに。
ファイヤーラックは耐荷重約5kgで小鍋やケトルをのせて調理が可能なすぐれもの。

用途
ピラミッドTAKIBIに対応するチャコールデバイダーとファイヤーラックのセット。
タイプ
M
サイズ(cm)
[ラック](約)幅31×奥行15.5×高さ8●[ラック部](約)縦24.5×横15.5●[デバイダー]:(約)縦26×横9.5×2pcs
全質量(g)
(約)790
収納時寸法(cm)
(約)縦15.5×横29×高さ3.5
セット内容
ラック・デバイダー×2
耐荷重(kg)
5(ラック)
主材質
ステンレス、スチール
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする