曜日別特売
LC1SK0600U7 Schneider Electric 電磁接触器 240 V AC 2極 LC1Sシリーズ, LC1SK0600U7 シュナイダーエレクトリック 02701460

Schneider Electric 電磁接触器 240 V AC 2極 LC1Sシリーズ, LC1SK0600U7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02701460品番LC1SK0600U7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●コイル電圧: 240 V AC●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys SK●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 56mm●奥行き: 55.5mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする