曜日別特売
KM01.1205.11 Schurter IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A KM01.1205.11 SCHURTER 02702300

Schurter IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A KM01.1205.11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
02702300
品番
KM01.1205.11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
仕様
●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: スナップイン●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5×20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5×20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。. オプション: ; 173-7803 173-7803 - KM01.1205.11 ; 173-7804 173-7804 - KM01.1105.11 ( 50 個入り箱) ; 498-2653 498-2653 - 4301.1405 ヒューズブロック KM01.1105.11
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする