曜日別特売
SRDA3.3-4.TBT Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 15V, SRDA3.3-4.TBT SEMTECH 02702449

Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 15V, SRDA3.3-4.TBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
02702449
品番
SRDA3.3-4.TBT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 3.3V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 25A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●高さ: 1.5mm●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRDAシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 低静電容量( ;15 pF未満)、高速インターフェイス用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする