曜日別特売
UTS714E19S Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, パネルマウント, UTS714E19S SOURIAU 02702625

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, パネルマウント, UTS714E19SUTS714E19S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702625
品番
UTS714E19S
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
仕様
●極数: 19●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 5.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●347812極はサイズ16のコンタクトを使用します。 61019極はサイズ20のコンタクトを使用します。 ;i>端子は別売りです ;/i>. UTS ジャムナットレセプタクル / アクセサリ. ピン及びソケットコンタクト用のワイヤタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする