SM24.TCT Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 43V, SM24.TCT SEMTECH 02702729

Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 43V, SM24.TCT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02702729
品番
SM24.TCT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 43V●最小ブレークダウン電圧: 26.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 24V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●高さ: 0.95mm●TVSダイオードアレイ300 W、SMシリーズ、Semtech
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする