曜日別特売
LA-601VL ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-601VL ROHM 02702808

ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-601VLLA-601VL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
02702808
品番
LA-601VL
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
仕様
●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 12.5mm●光度: 14 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●シリーズ: LA-601 B/L℃●7セグメントLED、LA601シリーズ、ローム. 7セグメントLEDディスプレイ 右手に小数点 表面が黒色のパッケージ 鉛フリー構造
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする