M-4105B(F28)OR 360°チルトオレンジM-4105B(F28)OR アイコ 02703378

メイン

M-4105B(F28)OR 360°チルトオレンジM-4105B(F28)OR アイコ 02703378
M-4105B(F28)OR 360°チルトオレンジM-4105B(F28)OR アイコ 02703378

360°チルトオレンジM-4105B(F28)OR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02703378
品番
M-4105B(F28)OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

【コンパクトで丸みのあるフォルム】 会議室でもカジュアルで親しみやすい空間をつくります。
<サイズ>:幅:615mm / 奥行:540mm / 高さ:755~850mm / 背幅:510mm / 座幅:505mm / 脚幅:615mm / 脚奥行:615mm / 座奥行:430mm / 座高:425~520mm 、 <機能>:ヘッドレスト:無 / ハンガー:無 / ランバーサポート:無、 <商品仕様>:背素材:布 / 座素材:布 / キャスター:ナイロンキャスター / 背:
強化ナイロン樹脂成形品、モールドウレタンフォーム 座:強化ナイロン樹脂成形品、成型合板、モールドウレタンフォーム 脚:強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン双輪キャスター 張地/布張り

幅(mm)
615
寸法(mm)
脚奥行:615
質量(kg)
10.9
色
オレンジ
高さ(mm)
755~850
奥行(mm)
540
背幅(mm)
510
座幅(mm)
505
座高(mm)
425~520
座奥行(mm)
430
脚幅(mm)
615
注意
※メーカー保証期間:1年
※★軒先渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする