曜日別特売
OA-3215W-FWJ(FG3)CRM ロッキングチェア ローバック/OA-3215W-FWJ(FG3)CRM (サークル肘/背ホワイト) アイコ 02703877

メイン

OA-3215W-FWJ(FG3)CRM ロッキングチェア ローバック/OA-3215W-FWJ(FG3)CRM (サークル肘/背ホワイト) アイコ 02703877
OA-3215W-FWJ(FG3)CRM ロッキングチェア ローバック/OA-3215W-FWJ(FG3)CRM (サークル肘/背ホワイト) アイコ 02703877
OA-3215W-FWJ(FG3)CRM ロッキングチェア ローバック/OA-3215W-FWJ(FG3)CRM (サークル肘/背ホワイト) アイコ 02703877
OA-3215W-FWJ(FG3)CRM ロッキングチェア ローバック/OA-3215W-FWJ(FG3)CRM (サークル肘/背ホワイト) アイコ 02703877
OA-3215W-FWJ(FG3)CRM ロッキングチェア ローバック/OA-3215W-FWJ(FG3)CRM (サークル肘/背ホワイト) アイコ 02703877
OA-3215W-FWJ(FG3)CRM ロッキングチェア ローバック/OA-3215W-FWJ(FG3)CRM (サークル肘/背ホワイト) アイコ 02703877
OA-3215W-FWJ(FG3)CRM ロッキングチェア ローバック/OA-3215W-FWJ(FG3)CRM (サークル肘/背ホワイト) アイコ 02703877

ロッキングチェア ローバック/OA-3215W-FWJ(FG3)CRM (サークル肘/背ホワイト)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02703877
品番
OA-3215W-FWJ(FG3)CRM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

【骨太なバックフレームをサークル上にしたデザインが印象的。フレキシブルなメッシュを組み合わせ、個性的な存在感と機能性を両立。
【高い実用性とデザイン性】 汚れに強く、滑らかで静かな動きにより、長時間でも疲れにくく、集中タイムとリラックスタイムで使い分け可能。従来のオフィス空間に調和する洗練されたデザインも魅力です。
<サイズ>:幅:580mm / 奥行:535mm / 高さ:840~955mm / 背幅:415mm / 座幅:470mm / 脚幅:575mm / 脚奥行:575mm / 座奥行:390mm / 座高:420~535mm、 <機能>:サークル肘 / ヘッドレスト:無 / ハンガー:無 / ランバーサポート:無、 <商品仕様>:背素材:エラストメリックポリエステルメッシュ / 座素材:防汚性布 / キャスター:ナイロンキャスター / 背:強化P.P.樹脂成形品 座/強化P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム 肘:再生P.P.樹脂成形品 脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター 張地/防汚性布張り

幅(mm)
575
寸法(mm)
脚奥行:575
質量(kg)
12.2
高さ(mm)
840~955
奥行(mm)
535
背幅(mm)
415
座幅(mm)
470
座高(mm)
420~535
座奥行(mm)
390
脚幅(mm)
575
注意
※メーカー保証期間:1年/耐荷重:80kg

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする