OA-3125G(FG3)AGR オフィスチェア デスクチェア ハイバック/アッシュグレー OA-3125G(FG3)AGR (肘なし/背グレー) アイコ 02704857

メイン

OA-3125G(FG3)AGR オフィスチェア デスクチェア ハイバック/アッシュグレー OA-3125G(FG3)AGR (肘なし/背グレー) アイコ 02704857
OA-3125G(FG3)AGR オフィスチェア デスクチェア ハイバック/アッシュグレー OA-3125G(FG3)AGR (肘なし/背グレー) アイコ 02704857
OA-3125G(FG3)AGR オフィスチェア デスクチェア ハイバック/アッシュグレー OA-3125G(FG3)AGR (肘なし/背グレー) アイコ 02704857
OA-3125G(FG3)AGR オフィスチェア デスクチェア ハイバック/アッシュグレー OA-3125G(FG3)AGR (肘なし/背グレー) アイコ 02704857
OA-3125G(FG3)AGR オフィスチェア デスクチェア ハイバック/アッシュグレー OA-3125G(FG3)AGR (肘なし/背グレー) アイコ 02704857
OA-3125G(FG3)AGR オフィスチェア デスクチェア ハイバック/アッシュグレー OA-3125G(FG3)AGR (肘なし/背グレー) アイコ 02704857
OA-3125G(FG3)AGR オフィスチェア デスクチェア ハイバック/アッシュグレー OA-3125G(FG3)AGR (肘なし/背グレー) アイコ 02704857

オフィスチェア デスクチェア ハイバック/アッシュグレー OA-3125G(FG3)AGR (肘なし/背グレー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02704857
品番
OA-3125G(FG3)AGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

【快適なホールド感とフィット感】 身体を優しく包み込むような掛け心地で、背もたれがしっかりとホールド。臀部をしっかり支える設計で良い姿勢を保ちやすく、体への負担を軽減します。
【高い実用性とデザイン性】 汚れに強く、滑らかで静かな動きにより、長時間でも疲れにくく、集中タイムとリラックスタイムで使い分け可能。従来のオフィス空間に調和する洗練されたデザインも魅力です。
<サイズ>:幅:575mm / 奥行:530mm / 高さ:910~1025mm / 背幅:420mm / 座幅:470mm / 脚幅:575mm / 脚奥行:575mm / 座奥行:410mm / 座高:420~535mm、 <機能>: ヘッドレスト:無 / ハンガー:無 / ランバーサポート:無、 <商品仕様>:背素材:防汚性布 / 座素材:防汚性布 / キャスター:ナイロンキャスター / 背/再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム 座/再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム 脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター 張地/防汚性布張り

幅(mm)
580
寸法(mm)
脚奥行:575
質量(kg)
12.1
高さ(mm)
910~1025
奥行(mm)
530
背幅(mm)
420
座幅(mm)
470
座高(mm)
420~535
座奥行(mm)
410
肘高さ(mm)
595~710
脚幅(mm)
575
注意
※メーカー保証期間:1年。玄関先での商品お渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする