M-1055(V17)BK ローバック/ブラック M-1055(V17)BK アイコ 02704961

メイン

M-1055(V17)BK ローバック/ブラック M-1055(V17)BK アイコ 02704961
M-1055(V17)BK ローバック/ブラック M-1055(V17)BK アイコ 02704961
M-1055(V17)BK ローバック/ブラック M-1055(V17)BK アイコ 02704961
M-1055(V17)BK ローバック/ブラック M-1055(V17)BK アイコ 02704961
M-1055(V17)BK ローバック/ブラック M-1055(V17)BK アイコ 02704961
M-1055(V17)BK ローバック/ブラック M-1055(V17)BK アイコ 02704961
M-1055(V17)BK ローバック/ブラック M-1055(V17)BK アイコ 02704961

ローバック/ブラック M-1055(V17)BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02704961
品番
M-1055(V17)BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

【スタイリッシュなデザイン】細身でスタイリッシュなデザインが書斎やミーティングルームに上質な雰囲気をプラス。どんな空間にも映えるエグゼクティブ兼ミーティングチェアです。
【快適な座り心地と通気性】フルメッシュ素材と高品質ビニールレザーが快適さをサポート。柔らかな座り心地とフルメッシュ素材は蒸れにくく、長時間の使用でもリラックスできます。
【スマートな調整機能】目立たないワイヤー式ガス上下調節で、シンプルながら機能的。洗練されたデザインが、空間により一層の美しさを演出します。
【商品情報】<サイズ>:幅:615mm / 奥行:545mm / 高さ:860~920mm / 背幅:485mm / 座幅:495mm / 脚幅:615mm / 脚奥行:615mm / 座奥行:450mm / 座高:405~465mm、 <機能>:肘付 / ヘッドレスト:無 / ハンガー:無 / ランバーサポート:無、 <商品仕様>:背座/強化ナイロン樹脂成型品、ビニールレザー張り張り :肘/強化ナイロン樹脂成型品 :脚/強化ナイロン樹脂成型品、Φ60mmウレタン双輪キャスター

寸法(mm)
幅:615 / 奥行:545 / 高さ:860~920 / 背幅:485 / 座幅:495 / 脚幅:615 / 脚奥行:615 / 座奥行:450 / 座高:405~465
質量(kg)
9.3kg
注意
※メーカー保証期間:1年
※★軒先渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする