曜日別特売
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020

 

MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020
MT-6485NA フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止 萩原 02706020

フチ付きキッズテーブル 幅75cm 折りたたみ コンパクト キッズ 子供机 学習机 落下防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード02706020品番MT-6485NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

お絵描きや工作、おやつタイムなど、毎日のさまざまなシーンで活躍するフチ付きキッズテーブル。天板のまわりにフチを付けることで、クレヨンや色鉛筆、おもちゃなどの転がり落ちを防ぎ、お子さまが集中して使いやすい設計にしました。天板には天然木を使用し、木のぬくもりを感じられるやさしい風合いに。ナチュラルなデザインなので、子供部屋はもちろんリビングにも自然になじみます。使わないときは脚を折りたたんでコンパクトに収納可能。完成品でお届けするため、届いたその日からすぐにお使いいただけます。お子さまの遊び場や学習スペースとして、毎日の成長に寄り添う一台です。【商品サイズ(約)】幅75×奥行50×高さ34cm【梱包サイズ(約)】80×54×12cm(7.5kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】完成品

用途
テーブル 、 センターテーブル・ローテーブルとして。
色
ナチュラル
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム、脚:天然木
備考
〇折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅75×奥行50×高さ34

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする