曜日別特売
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476

 

MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476
MD-5845WH LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き 萩原 02706476

LEDライト付き デスクドレッサー 幅50cm ドレッサー おしゃれ かわいい スツール付き コンセント付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02706476
品番
MD-5845WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

毎日のメイク時間を快適にする、LEDライト付きデスクドレッサー。ミラー周りにLEDライトを搭載しているので、顔全体を明るく照らしながらメイクができます。ミラーは角度調整ができ、使いやすい位置に合わせてセット可能。天板下にはコスメやスキンケア用品をまとめて収納できるスペースを備えられ、さらにコンセント付きで、ヘアアイロンやドライヤーの使用にも便利。スツールもセットになっているため、届いてすぐにドレッサーとして使えます。ワンルームや一人暮らしのお部屋にも置きやすい、シンプルでかわいいデザインです。【商品サイズ(約)】幅50×奥行40×高さ70.5cm【梱包サイズ(約)】82×51×18cm(22.3kg)【材質】主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)クッション:合成皮革(ウレタンフォーム)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)

用途
収納家具、ドレッサー・鏡台、1面ドレッサーとして。
材質
主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、張地:合成皮革
色
ホワイト
備考
〇組立式〇2口コンセント付〇LEDライト付
寸法(cm)
ドレッサー:(約)幅50×奥行40~70×高さ70.5/109,スツール:(約)幅35×奥行24×高さ41

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする