曜日別特売
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122

 

MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122
MT-6849MWH 折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】 萩原 02707122

折りたたみ テーブル 幅60 完成品 小さめ ローテーブル コンパクト 省スペース キッズテーブル 【選べる6色】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色マーブルホワイト
内容量1台注文コード02707122品番MT-6849MWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

リアルな木目調・石目調のシートを使用した天板と、スタイリッシュな脚を組み合わせた折り畳みテーブル。工具不要の完成品なのでお届け後すぐにお使いいただけます。折りたたむとソファ下やちょっとした隙間に収納できるので、来客時のサブテーブルにもおすすめ。ヴィンテージ風の木目調と、モダンな印象の石目調。全6色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅60×奥行40×高さ32cm【梱包サイズ(約)】65x44x10cm(5kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂加工)【生産国】中国【備考】完成品

用途
テーブル 、 センターテーブル・ローテーブルとして。
色
マーブルホワイト
材質
主材:メラミン樹脂化粧繊維板
備考
〇折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅60×奥行40×高さ32(8)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,209/税込¥1,330
沖縄地方数量1につき¥2,627/税込¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする