曜日別特売
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332

 

MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332
MD-5842WH LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】 萩原 02707332

LEDライト付き ドレッサーテーブル ロータイプ 引き出し付き 選べるサイズ【幅80/95cm】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅80×奥行40×高さ40.5
注文コード
02707332
品番
MD-5842WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

毎日の身支度が楽しくなる、おしゃれで機能的なドレッサーテーブル。LEDライト付きで顔全体を明るく照らし、室内と外でメイクの色味の印象が変わってしまう失敗を防ぎます。仕上がりをしっかり確認できるので、メイクに自信を持ってお出かけできます。ミラー部分を閉じればリビングテーブルとしても使える2WAY仕様。限られた空間を有効活用したい方にもぴったりです。【材質】合成樹脂化粧パーティクルボード【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)

用途
収納家具、ドレッサー・鏡台、1面ドレッサーとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅80×奥行40×高さ40.5
材質
主材:メラミン化粧繊維板
色
ホワイト
備考
〇組立式〇LEDライト付

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする