- 仕様
- ●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 7.8V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 0.85mm●低静電容量ESD保護アレイ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応