NTMFS5C646NLT1G onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 89 A 表面実装 パッケージSO-8FL 8 ピン onsemi 02707577

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 89 A 表面実装 パッケージSO-8FL 8 ピンNTMFS5C646NLT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
02707577
品番
NTMFS5C646NLT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
仕様
●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 89 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SO-8FL●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 6.3 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 66 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 5.1mm●高さ : 1.05mm●ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする