MC100EP33DTG onsemi MC100EP33DTG 周波数ディバイダ onsemi 02707595

onsemi MC100EP33DTG 周波数ディバイダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
02707595
品番
MC100EP33DTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
仕様
●論理回路 : ECL●ロジックタイプ : デバイダー●1チップ当たりのエレメント数 : 1●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●パッケージタイプ : TSSOP●寸法 : 3.1 x 3.1 x 0.95mm●長さ : 3.1mm●幅 : 3.1mm●高さ : 0.95mm●動作供給電圧 Max : -5.5 V●5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : -3 V●3 V●動作温度 Min : -40 ℃●ECL算術演算機能(カウンタ●ディバイダ●プリスケーラ)●ON Semiconductor. カウンタ●ディバイダ●プリスケーラなどの差分(ECL)算術演算機能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする