曜日別特売
XCKJ10541H7 Telemecanique SensorsXCKJ10541H7 TELEMECANIQUE SENSORS 02707778

Telemecanique SensorsXCKJ10541H7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02707778
品番
XCKJ10541H7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
仕様
●アクチュエータタイプ : ローラレバー●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●材質 : タンク合金 Zinc Alloy●接続タイプ : 1/2 in NPT●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 84mm●動作温度 Min : -25℃●取付方向 : 垂直Operations●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする