曜日別特売
MC33167TVG onsemi 降圧コンバータ 昇降圧, 5-Pin, MC33167TVG onsemi 02707875

onsemi 降圧コンバータ 昇降圧, 5-Pin, MC33167TVGMC33167TVG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
02707875
品番
MC33167TVG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
●レギュレータ機能 : ブースト / バックコントローラ●反転●非反転●出力電流 Max : 5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.03 %/V●ロードレギュレーション : 1 mV●4 mV●30 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 79 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 10.54 x 4.57 x 9.27mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 10.54mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする