- 仕様
- ●ダイオード構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●パッケージタイプ : SOT-23●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 3.04mm●幅 : 1.4mm●高さ : 1.01mm●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●メーカー品番がS-から始まる製品は●AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応