曜日別特売
NCP1396ADR2G onsemi PWMコントローラ IC, 16-Pin SOIC onsemi 02708390

onsemi PWMコントローラ IC, 16-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02708390
品番
NCP1396ADR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
仕様
●最大スイッチング周波数 : 575 kHz●コントロール方法 : 電圧●実装タイプ : 表面実装ns●パッケージタイプ : SOICns●ピン数 : 16●最大デューティサイクル : 52%●長さ : 10mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作温度 Max : +125 ℃●AC-DCオフラインコントローラ●NCP / NCVシリーズ●ON Semiconductor. 2 次側電源●同期整流コントローラ固定周波数フライバック / フォワードPWMコントローラです。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする