仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2mm●オス/メス : メス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : M22-30●併用可能製品 : M22シリーズコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 4mm●幅 : 2mm●ハウジング材質 : ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル●2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは●M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは●M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには●品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)RoHS指令(10物質対応)対応