曜日別特売
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820

 

RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820
RT-1610NA 引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5 萩原 02708820

引き出し スライド天板付き センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 長方形 幅98.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード02708820品番RT-1610NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

スライド天板・引き出し2杯付きのセンターテーブル。リモコンやゲーム機、パソコンなど、ごちゃつきがちなリビングの小物がスッキリ片付く大容量の収納付き。漫画や日用品のストックの収納にも◎天板は広々使えるサイズ感。さらにスライド天板で引き寄せて使えるので、楽な姿勢で作業ができます。高さを抑えたロー設計で、お部屋を広く見せます。素材感をリアルに再現した4色展開。ホテルライクな石目調と、温かみのある木目調から選べます。【商品サイズ(約)】幅98.5×奥行67×高さ34.5cm【梱包サイズ(約)】98×64.5×7cm(20.2kg)/70×61×7.5cm(14.2kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーが必要)二人以上での組み立てをおすすめ

用途
テーブル 、 センターテーブル・ローテーブルとして。
色
ナチュラル
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅98.5×奥行67×高さ34.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,068/税込¥3,375
沖縄地方数量1につき¥7,622/税込¥8,384
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする