曜日別特売
MC14077BDG onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14077BDG onsemi 02708959

onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14077BDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(55個)
注文コード
02708959
品番
MC14077BDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
仕様
●ロジックタイプ : NOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -10mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 150 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 10mA●動作温度 Max : +125 ℃mm●4000シリーズロジックゲート●ON Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする