曜日別特売
MGSF2N02ELT1G onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2.8 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 02709108

onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2.8 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンMGSF2N02ELT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02709108
品番
MGSF2N02ELT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
仕様
●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 115 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 1.25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -8 V, +8 V●長さ : 3.04mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルパワーMOSFET●20 V●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする