MC74LCX14DG onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi 02709397

onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(55個)
内容量1袋(55個)注文コード02709397品番MC74LCX14DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
仕様
●ロジックタイプ : インバータ●入力タイプ : シュミットトリガ●出力タイプ : TTL●1チップ当たりのエレメント数 : 6●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 7.5 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : LCX●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 3.6 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●74LCXファミリ●ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする