曜日別特売
TLV431BSN1T1G onsemi 基準電圧IC, 出力:1.24 - 16V 表面実装 可変, 3ピン, TLV431BSN1T1G onsemi 02709616

onsemi 基準電圧IC, 出力:1.24 - 16V 表面実装 可変, 3ピン, TLV431BSN1T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02709616
品番
TLV431BSN1T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
仕様
●公称電圧 : 1.24 - 16V●パッケージタイプ : SOT-23●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±0.5 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 20mA●出力電圧 Min : 1.24 V●出力電圧 Max : 16 V●ピン数 : 3●寸法 : 3.04 x 1.04 x 1.01mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●電圧リファレンス●調節可能●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする