曜日別特売
NTR4170NT1G onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 02709720

onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード02709720品番NTR4170NT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 110 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.4V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 480 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±12 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 1.01mm●NチャンネルパワーMOSFET●30 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする