- 仕様
- ●圧力の読取りタイプ : 差動●最小圧力 : -5Pa●最大圧力の読み : 125Pa●許容差 : 0.3 %●2 %●出力タイプ : アナログ●メディアは●測定 : 空気●無害な気体●アナログ出力 : 0.25 → 4 V●応答時間 : 40 ms●電流 Max : 5.2 mA●電源電圧 : 4.75 → 5.25 V●材質 : PPS●IP保護等級 : IP20℃●SDP1000 / SDP2000低レンジ差圧センサ. SensirionのSDP1000 / SDP2000シリーズの低レンジ差圧センサは●空気やその他の非刺激性ガスに適しており●優れた安定性で高速かつ信頼性の高い測定を行えます。 小型でコスト効果の高い設計となっており●医療用途やHVAC用途など●価格志向型のソリューションに最適です。 差圧センサは1台ずつ較正と温度補償が実行されています。. 高速応答時間の低差圧センサ. SDP1108 / SDP2208デバイス( ; 123-7134 123-7134 / ; 123-7135 123-7135 )は●医療用換気装置向けに最適化され●応答時間が8 msに短縮されています。. 5 V dc電源動作 0.25 → 4.0 Vアナログ出力 ゼロオフセット及び優れた長期安定性 取り付け方向の影響なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応