MC74HC14ADR2G onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi 02710228

onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)
内容量1セット(2500個)注文コード02710228品番MC74HC14ADR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
仕様
●ロジックタイプ : インバータ●入力タイプ : シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数 : 6●シュミットトリガ入力 : あり●高レベル出力電流 Max : -5.2mA●低レベル出力電流 Max : 5.2mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : HC●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●幅 : 4mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする