- 仕様
- ●論理回路 : HCT●ロジックタイプ : バッファ●回路数 : 10●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 6mA●低レベル出力電流 Max : 6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 39 ns @ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●動作供給電圧 Min : 4.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応