曜日別特売
NOIL1SM0300A-QDC onsemi イメージセンサ 250fps 長さ:14.22mm, NOIL1SM0300A-QDC onsemi 02710447

onsemi イメージセンサ 250fps 長さ:14.22mm, NOIL1SM0300A-QDC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02710447
品番
NOIL1SM0300A-QDC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
仕様
●フレームレート : 250fps●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LCC●ピン数 : 48●寸法 : 14.22 x 14.22 x 1.55mm●長さ : 14.22mm●幅 : 14.22mm●高さ : 1.55mm●動作供給電圧 Max : 3.3 V●動作温度 Max : +70 ℃●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●ダブルスロープ●マルチスロープ機能 プログラム可能な行 / 列の開始 / 停止位置 サブサンプリング機能 グローバルシャッター●フル解像度で最大250fpsのフレームレートを実現 プログラム可能なゲインとオフセットアンプ 10ビットのADC 3 線式シリアルパラレル( SPI )インターフェイス モノクロタイプとBayer(RGB)パターンの色フィルターアレイを用意 特長 ハイダイナミックレンジのシーンが撮影可能 ウィンドウの表示が可能 一定の視野とフレームレートを維持しながら●解像度を下げることが可能 用途 マシンビジョン モーショントラッキング
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする