- 仕様
- ●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大供給電流 : 42 mA●最大入力周波数 : 3GHz●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : +3.8 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : -2.375 V●動作温度 Min : -40 ℃●クロックバッファ●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応