曜日別特売
MUR460RLG onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1.28V onsemi 02711628

onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1.28V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
02711628
品番
MUR460RLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
仕様
●ダイオード構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●パッケージタイプ : DO-201AD●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 2V●動作温度 Min : -65 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 9.5mm●幅 : 5.3mm●高さ : 5.3mm●寸法 : 5.3 x 9.5 x 5.3mm●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は●AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード●4 A → 9 A●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする